LV ENDMILL
樹脂・アルミ加工用 超硬 小径ボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
0.3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.2
1.4
1.6
1.8
ボール半径R(mm)
0.15
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.6
0.7
0.8
0.9
刃長(mm)
0.6
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.4
2.8
3.2
3.6
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76412176
品番
668V-BW 0032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,904
販売価格(税別)
¥
5,367
バスケットに入れる
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃長(mm)
0.6
ボール半径R(mm)
0.15
刃径(Φmm)
0.3
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
2枚刃
全長(mm)
50
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30