LV ENDMILL
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12
16
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
ボール半径R(mm)
0.5
0.5
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全長(mm)
75
75
100
150
200
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76412508
品番
668V-2ALW 0102075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,771
販売価格(税別)
¥
3,428
バスケットに入れる
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
2
全長(mm)
75
ボール半径R(mm)
0.5
刃径(Φmm)
1
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
2枚刃
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30