LV ENDMILL
超硬ボールエンドミル 2枚刃 TiAlNコーティング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
ボール半径R(mm)
2
0.5
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
全長(mm)
50
50
60
75
100
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76412849
品番
778V-A 040204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,765
販売価格(税別)
¥
2,514
バスケットに入れる
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
8
全長(mm)
50
ボール半径R(mm)
2
刃径(Φmm)
4
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
2枚刃
被削材
炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など
表面処理
TiAlN
ねじれ角(°)
30