- ネトロンシート(土木用) WF2 タキロンシーアイシビル 76416324

ネトロンシート(土木用) WF2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
幅(cm)30
内容量1巻注文コード76416324品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。
適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。
酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。
対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。
軽量なので取扱いが容易です。

用途土木用厚さ(mm)5幅(cm)30長さ(m)30網目(mm)18×18降伏点強度(N/m)6860(長さ方向)、4900(幅方向)参考質量(kg)8/巻材質高密度ポリエチレン仕様開孔率:65%
注意
※可燃性ですので、火気の周りで使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする