幅150cm×長さ208cm 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア ユニベール 76416848

幅150cm×長さ208cm 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア ユニベール 76416848
幅150cm×長さ208cm 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア ユニベール 76416848
幅150cm×長さ208cm 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア ユニベール 76416848
幅150cm×長さ208cm 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア ユニベール 76416848
幅150cm×長さ208cm 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア ユニベール 76416848
幅150cm×長さ208cm 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア ユニベール 76416848

昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1枚)
長さ(cm)208
幅(cm)150
内容量1セット(1枚)注文コード76416848品番幅150cm×長さ208cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。
サイズが30サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

用途
・ご家庭、事務所、オフィスに。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ホワイト幅(cm)150長さ(cm)208機能UVカット、ミラー、省エネ混率(%)ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする