幅100cm×長さ176cm 15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア ユニベール 76417539

幅100cm×長さ176cm 15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア ユニベール 76417539
幅100cm×長さ176cm 15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア ユニベール 76417539
幅100cm×長さ176cm 15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア ユニベール 76417539
幅100cm×長さ176cm 15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア ユニベール 76417539
幅100cm×長さ176cm 15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア ユニベール 76417539
幅100cm×長さ176cm 15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア ユニベール 76417539
幅100cm×長さ176cm 15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア ユニベール 76417539

15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)
長さ(cm)176
幅(cm)100
内容量1セット(2枚)注文コード76417539品番幅100cm×長さ176cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

お買い求めしやすいシンプルなレースカーテンとなっております。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭/事務所/オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐに使用可能ホワイト幅(cm)100長さ(cm)176機能ミラー混率(%)ポリエステル100
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする