日動工業
のびーる(コードリール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
白
白
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76418178
品番
FB10S-W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
白
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
4(全延時12)
電線仕様-種別
VCTF1.25mm
3
×2芯×10m
使用場所
屋内型