曜日別特売
F10-TIT デザインドラム(チタン) 日動工業 76418205

デザインドラム(チタン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード76418205品番F10-TIT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
チタン定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする