曜日別特売
353860008 R1 TRANSIRO ニット FIZIK 76420944

353860008 R1 TRANSIRO ニット FIZIK 76420944
353860008 R1 TRANSIRO ニット FIZIK 76420944
353860008 R1 TRANSIRO ニット FIZIK 76420944

R1 TRANSIRO ニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ40.5
内容量1足注文コード76420944品番353860008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

Knitted upper:圧倒的な通気性と快適性の為の構造設計
R1 full UD carbon outsole:最大のパワー伝達の為の、究極の剛性と軽量性
Infinito:フォアフットへの先進的なボリュームコントロールを実現
Dynamic Arch Support:土踏まず部分の形状に合わせてフィット
Volume Control:足の甲、フォアフット部分の独立したフィット感の調整を実現
Transiro Infinito R1 Knitは高い通気性を備える革新的なニットアッパーを使用した最高峰のトライアスロンシューズで、レース志向の感触と最高のフィット感、トランジション時の迅速で簡単な足入れを可能にする新しいデザインを採用しました。
TRANSIRO:トライアスロンシリーズ。妥協のないサイクリング性能と、効率的なトランジションのどちらも実現するデザイン。
ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。

BK/WHIサイズ40.5質量(g)503(size 42)スタックハイト(mm)9.7材質(アッパー)ニット仕様BOAx2 IP1-B ダイヤル、R1アウトソール:UDフルカーボン、交換可能なヒールスキッドプレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする