1002520010 X2 TERRA CLIMA FIZIK 76421967

1002520010 X2 TERRA CLIMA FIZIK 76421967
1002520010 X2 TERRA CLIMA FIZIK 76421967
1002520010 X2 TERRA CLIMA FIZIK 76421967
1002520010 X2 TERRA CLIMA FIZIK 76421967

X2 TERRA CLIMA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ41
内容量1足注文コード76421967品番1002520010
参考基準価格(税別)¥33,455販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

オフロードライドに完璧に対応する真のオールマウンテンシューズは、耐裂性に優れたリップストップアッパーと一体型ニットゲイターの組み合わせで過酷な環境でも快適性を保ちます。シングルBOA L6ダイヤルと、シングルベルクロストラップとのフィットシステムの組み合わせは片手で簡単に調整が可能。頑丈なナイロンシャンクを備えたX2アウトソールは、優れたグリップを実現するVIBRAMトレッド付きです。春、秋、冬にかけて、雨が止んだ後もトレイルは濡れて泥だらけになることがあります。すべてのオフロードライダーは、あらゆるクライム、丸1日のアドベンチャーライド、テクニカルなダウンヒル、本格的なグラベルトラックへ出発する準備がCLIMA X2はできています。TERRA CLIMA X2は、防水性と通気性に優れたオールマウンテンシューズで、過酷なオフロードのライディングシーンでシューズが濡れたり、泥だらけになったり、寒くなったりしてもその性能は変わりません。

BK/BKサイズ41材質(アッパー)ウーブン リップストップ質量(g)414(サイズ42)仕様アウトソール:X2アウトソール-ナイロンシャンク、EVAミッドソール、ビブラムトレッド-stiffness index 3(ソールの剛性感 3/10)、クロージングシステム:BOA L6ダイヤル×1/シングルベルクロストラップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする