曜日別特売
1008350002 JET ボトル 750ml ELITE(サイクル) 76428057

JET ボトル 750ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード76428057品番1008350002
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性の新型ボトルがJETです。スタイリッシュで洗練されたプロファイルとデザインを備える新しいボトルは、プラスチック分解技術で製造されています。無臭の新型ノズルは、旧製品に比べ流量がアップ。ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。

ブラック/グレー容量(mL)750寸法(Φmm)74材質生分解性プラスチック
注意
※充填ドリンクの最大温度40℃まで
※BPAフリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする