曜日別特売
355350002 SL48C WO(F+R) シマノ DEDA ELEMENTI 76428459

355350002 SL48C WO(F+R) シマノ DEDA ELEMENTI 76428459
355350002 SL48C WO(F+R) シマノ DEDA ELEMENTI 76428459
355350002 SL48C WO(F+R) シマノ DEDA ELEMENTI 76428459

SL48C WO(F+R) シマノ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード76428459品番355350002
参考基準価格(税別)¥260,273販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

48mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの26mmのワイドリムという流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL48です。
QR、ブレーキパッド、リムテープ、ホイールバッグ付属。
究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。走行感や剛性に大きく影響するリアのスポークも2:1パターンで組まれており横剛性を向上させています。

材質リム:ハイモジュラスカーボン、スポーク:ステンレス、ハブ:6061アルミニウムボディ、Enduro セラミックベアリング前後区分前輪・後輪セット仕様スポーク:F18/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリングPOB質量(g)1520リム幅(mm)26(H48)適合タイヤ幅(mm)25~32材質(ハブ)6061アルミニウムボディ空気圧(kPa[psi])7bar-100
注意
※チューブレスレディーキットはご使用のタイヤメーカーから販売されているものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする