材質リム:ハイモジュラスカーボン、スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、ブレーキ:センターロック、ハブ:6061アルミニウムボディ・Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12×100mm・R12×142mm前後区分前輪・後輪セット仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12×100mm、R12×142mmブレーキセンターロック質量(g)1540リム幅(mm)25(H45)材質(ハブ)6061アルミニウムボディ