色(座面)アッシュピンク全高(mm)900本体質量(kg)12.8肘掛可動肘幅(mm)680質量(kg)12.8高さ(mm)900奥行(mm)680キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン巻きキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン色(本体)ブラック材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合色(脚部)ブラックランバーサポート有り色(背面)アッシュピンク材質(肘部)強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールドサービス分類組立・設置・取付