曜日別特売
DMF205 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 76450098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMF205 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 76450098
DMF205 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 76450098

ドリルヘッド DMF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76450098品番DMF205 AH9130
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
直径(Φmm)20.50寸法PDD(mm)6.56寸法LPR(mm)10.19寸法PL(mm)1.77寸法(mm)SDL:0.7寸法SSC(mm)20材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする