※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ドリルヘッド DMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76450195
品番
DMF250 AH9130
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
25.00
寸法PDD(mm)
7.54
寸法LPR(mm)
12.35
寸法PL(mm)
1.90
寸法(mm)
SDL:0.7
寸法SSC(mm)
25
材質
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応