DMH200 AH9130 ドリルヘッド DMH タンガロイ 76450545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMH200 AH9130 ドリルヘッド DMH タンガロイ 76450545
DMH200 AH9130 ドリルヘッド DMH タンガロイ 76450545

ドリルヘッド DMH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76450545品番DMH200 AH9130
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
直径(Φmm)20.00寸法LPR(mm)11.40寸法PL(mm)3.02寸法SSC(mm)20材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする