※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ドリルヘッド DMH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76450554
品番
DMH205 AH9130
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
20.50
寸法LPR(mm)
11.40
寸法PL(mm)
3.11
寸法SSC(mm)
20
材質
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応