DMH210 AH9130 ドリルヘッド DMH タンガロイ 76450563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMH210 AH9130 ドリルヘッド DMH タンガロイ 76450563
DMH210 AH9130 ドリルヘッド DMH タンガロイ 76450563

ドリルヘッド DMH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76450563品番DMH210 AH9130
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
直径(Φmm)21.00寸法LPR(mm)11.98寸法PL(mm)3.18寸法SSC(mm)21材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする