※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ドリルヘッド DMH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76450615
品番
DMH235 AH9130
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
23.50
寸法LPR(mm)
13.13
寸法PL(mm)
3.55
寸法SSC(mm)
23
材質
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応