※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ 1QP-CCGT-NSDCGT-NS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
寸法IC(mm)
9.525
6.350
9.525
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76450728
品番
1QP-DCGT11T304-NS DX110
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
DX110
寸法CEDC(mm)
1
寸法LE(mm)
3.00
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.40
寸法ap(mm)
(min)0.1、(max)2.00
寸法ft(mm)
(min)0.05、(max)0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応