アズワン
カラフルラウンドチェア LRNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
オレンジ
ブラック
ピンク
ブルー
オレンジ
ホワイト
タイプ
有り足掛リング:有り
足掛リング:無し
有り足掛リング:有り
座高(mm)
460~615
405~500
460~615
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76451796
品番
LRN-OR
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥29,370
販売価格(税別)
¥
26,700
バスケットに入れる
部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部はクッション性に優れたウレタンフォームです。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。多彩なカラーからお選びください。
色
オレンジ
座面高さ(mm)
460~615
座面径(Φmm)
375
タイプ
有り足掛リング:有り
材質
座/ウレタンフォーム、貼り地/ビニールレザー、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン
キャスター
あり
背もたれ
なし
キャスター径(Φmm)
50
座高(mm)
460~615
高さ調節
可
アズワン品番
4-2544-04
昇降方式
ガスシリンダー式