BCL-OR カラフル紙ラベル BCLシリーズ アズワン 76452006

カラフル紙ラベル BCLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(1000枚)注文コード76452006品番BCL-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!

オレンジラベルサイズ(mm)13×30材質表面基材/紙厚さ(μm)120適合テープ芯内径(Φmm)25使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番4-2746-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする