曜日別特売
TS-20 ガソリン携行缶 TSシリーズ 田巻製作所 76452846

TS-20 ガソリン携行缶 TSシリーズ 田巻製作所 76452846
TS-20 ガソリン携行缶 TSシリーズ 田巻製作所 76452846

ガソリン携行缶 TSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード76452846品番TS-20
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

長距離ドライバー、家庭、職場、農耕、小型船舶等の補助燃料の携行缶で、特に安全性を第一に考えた商品です。長距離ドライブ、工事現場、小型船舶、一般家庭用でガソリン持ち運び。日本製ですので、安心してご使用頂けます。内面は亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので、防錆耐性に優れています。鋼製ドラム構造の口金を使用しています。エア抜き、給油口の開け閉めは給油ホースの根元についているレンチで行います。

容量(L)18質量(g)4200材質内面:亜鉛処理鋼板、外装:メラミン焼付塗装アズワン品番62-4051-88危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする