MKP-602 パンチングステンレス台車 MKPシリーズ アズワン 76453598

MKP-602 パンチングステンレス台車 MKPシリーズ アズワン 76453598
MKP-602 パンチングステンレス台車 MKPシリーズ アズワン 76453598
MKP-602 パンチングステンレス台車 MKPシリーズ アズワン 76453598

パンチングステンレス台車 MKPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番4-2141-01
内容量1個注文コード76453598品番MKP-602
参考基準価格(税別)¥88,900販売価格(税込)¥97,680
販売価格(税別)
88,800

オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。

寸法(mm)600×450×850質量(kg)約10材質SUS304、コーナーバンパー:エラストマーキャスターΦ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)コーナーバンパー:グレー荷台寸法(高さ)(mm)130耐荷重(kg)150アズワン品番4-2141-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする