アズワン
ESDポリイミドテープ ESDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(μm)
80
60
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76453844
品番
ESD-5030S
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
寸法(mm)
19
厚さ(μm)
80
材質
基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)
260
難燃性
UL510適合
耐電圧(V)
6000
引張強度(N/25mm)
185
伸び
0.6
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
1×10
6-9
テープ長さ(m)
33
テープ幅(mm)
19
アズワン品番
4-2433-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000