SARAYA(サラヤ)
パワークイック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
アズワン品番
63-4060-83
63-4060-82
63-4060-83
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76454368
品番
50361
参考基準価格(税別)
¥15,240
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
浸漬洗浄、用手洗浄、超音波洗浄に。独自技術により、血液・タンパク質を固化させず洗浄・除菌を同時にできます。
形状
液状
外観
青色~緑色透明液体
希釈液
希釈
材質
容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
容量(L)
4
アズワン品番
63-4060-83
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000