アズピュア(アズワン)
アズピュアロングニトリル手袋 ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
S
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
76455619
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
全長400mmのロングタイプ!クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
サイズ
S
材質
NBR(ニトリルゴム)
全長(cm)
約40
厚さ(mm)
約0.16(手の平)
タイプ
Ⅱ
色
ブルー
入数(枚)
100
アズワン品番
3-1721-14
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000