Bowman
グローブディスペンサー Bowman GPシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76456048
品番
GP-071
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
プロシェアプラスチック手袋やナビロールプラスチック手袋にぴったり!壁への取り付け用の穴があります(2箇所)。
寸法(mm)
145×250×75
材質
PETG(強化ポリエチレンテレフタレート)
質量(g)
300
有効寸法(mm)
140×248×70以内(収納)
タイプ
1箱用
色
クリア
アズワン品番
7-7432-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000