アズワン
ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ
商品レビューを投稿する
テープ幅(mm)
8
8
10
15
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76457028
品番
IT9000-80-80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
寸法(幅Wmm×長さLm)
8×33
材質
基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン
厚さ(mm)
0.08
粘着力(N/25mm)
5.0~8.0
引張強度(N/25mm)
130
耐熱温度(℃)
200
テープ長さ(m)
33
テープ幅(mm)
8
アズワン品番
4-2896-01