IT9000-80-100 ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ アズワン 76457037

ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)10
内容量1巻注文コード76457037品番IT9000-80-100
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,634
販売価格(税別)
1,485

電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。

寸法(幅Wmm×長さLm)10×33材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)5.0~8.0引張強度(N/25mm)130耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33テープ幅(mm)10アズワン品番4-2896-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする