KY11030000 クリアーテープ ケニヨン 76457344

KY11030000 クリアーテープ ケニヨン 76457344
KY11030000 クリアーテープ ケニヨン 76457344

クリアーテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード76457344品番KY11030000
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ナイロン製のパーカー・テント・雨具などの補修に通常のリペアーテープと同じように使えます。クリアー(半透明)なので、あらゆる色に対応できます。食品用のラップフィルムのような柔軟性を持っているので表面がナイロンやビニールならどんな物にでも貼る事ができます。テント、寝袋等の補修に最適です。

クリアテープ幅(mm)75テープ長さ(m)0.45基材ポリウレタン材質ポリウレタン寸法(cm)7.5×45主な用途補修用アズワン品番62-7041-24特性屋外使用可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする