曜日別特売
01-114 避難くん 避難用新生児キャリー オレンジ 日本エイテックス 76457834

01-114 避難くん 避難用新生児キャリー オレンジ 日本エイテックス 76457834
01-114 避難くん 避難用新生児キャリー オレンジ 日本エイテックス 76457834
01-114 避難くん 避難用新生児キャリー オレンジ 日本エイテックス 76457834
01-114 避難くん 避難用新生児キャリー オレンジ 日本エイテックス 76457834

避難くん 避難用新生児キャリー オレンジ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個注文コード76457834品番01-114
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

新生児1人を寝かせたまま運べる避難用キャリー立体カバー、枕、ボードで保持するので安定します日本防炎協会認定の防炎加工生地が火の粉から守ります収納袋が付いているので清潔に保管できますリフレクター付きで夜間でも安心避難先で簡易ベッドとしても使えます

適合新生児~首すわり前まで(4ヶ月)寸法(cm)本体/58×40×19、ショルダーベルト/60~100、収納袋/縦50×横36×マチ10混率(%)ポリエステル100(表地は防炎加工品)質量(g)約615アズワン品番63-7949-15

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする