曜日別特売
01-121 避難くん 避難用コンパクトキャリー 01-121シリーズ 日本エイテックス 76457843

01-121 避難くん 避難用コンパクトキャリー 01-121シリーズ 日本エイテックス 76457843
01-121 避難くん 避難用コンパクトキャリー 01-121シリーズ 日本エイテックス 76457843
01-121 避難くん 避難用コンパクトキャリー 01-121シリーズ 日本エイテックス 76457843
01-121 避難くん 避難用コンパクトキャリー 01-121シリーズ 日本エイテックス 76457843

避難くん 避難用コンパクトキャリー 01-121シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード76457843品番01-121
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

緊急時や日常用としても使える、簡易型キャリー装着が簡単でコンパクトになります手が空くので避難時の安全確保に役立ちます日本防炎協会認定の防炎加工生地が火の粉から守りますリフレクターと注意喚起などに使えるホイッスル付き非常用持ち出し袋などに入れて備えておくのに便利です

適合抱っこ/首がすわって~24カ月(13kg)、おんぶ/首がすわって~36ヶ月(15kg)寸法(cm)本体/42×42、収納時/19×23混率(%)ポリエステル100(表地は防炎加工品)質量(g)約260オレンジアズワン品番63-7949-16

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする