曜日別特売
DCFK-YE-01 でるキャップ for kids DCFKシリーズ タイカ 76457947

DCFK-YE-01 でるキャップ for kids DCFKシリーズ タイカ 76457947
DCFK-YE-01 でるキャップ for kids DCFKシリーズ タイカ 76457947
DCFK-YE-01 でるキャップ for kids DCFKシリーズ タイカ 76457947

でるキャップ for kids DCFKシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード76457947品番DCFK-YE-01
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

頭の上にのせてそのまま押しつけ、あごひもを止めれば装着完了。約3秒で頭を守ることができます。カバーは全6色展開。避難時に子供の人数などを把握しやすいように、学年ごとにカラーリングすることができます。学校のロッカーや、防災ずきんカバーに収納可能サイズ。通常はフラットな形状のため収納場所にも困りません。ポリエチレン製のためとても軽く、首に負担がかからないのでお子さまもラクに被れます。火災の際を想定した燃焼実験を行った結果、直接火をつけても数秒後には自然消化。高い難燃性※が認められています。※難燃合格グレードUL-94 HBF(イノアックP・E-ライト使用)

イエロー外形寸法(mm)260×230×40質量(g)約120(あご紐を含む)頭囲(cm)50~54材質本体/PE樹脂、カバー・あご紐/PES生地アズワン品番63-8464-74

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする