LEX-3132BK OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ スワン電器 76458087

LEX-3132BK OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ スワン電器 76458087
LEX-3132BK OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ スワン電器 76458087
LEX-3132BK OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ スワン電器 76458087
LEX-3132BK OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ スワン電器 76458087

OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76458087品番LEX-3132BK
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワークテレワーク時の照明に

最大消費電力(W)13.5色(本体)寸法(mm)145×302(ヘッド部)電源(V)AC100(50/60Hz)アーム寸法(mm)280×360色温度(K)3000光束(Lm)300アズワン品番64-0687-99クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)直下照度(Lx)550(40cm)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする