中林製作所
ワイルドボーイ2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76458735
品番
BN-100
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
魚や貝もさばける海・山共用タイプ
全長(mm)
約230
刃長(mm)
約90
質量(g)
約150
材質
ブレード/刃物用ステンレス鋼、ハンドルRB84(合成樹脂)、収納ケース/合成皮革
タイプ
ナイフ、山菜堀、六角レンチ(6、8、11mm)、ウロコ取り、ロープ穴(小)、ロープ穴(大)、すりおとし、オープナー&六角レンチ8mm
アズワン品番
64-3219-03
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000