CF06 コンパクトファーストエイドキット CFシリーズ アズワン 76459033

コンパクトファーストエイドキット CFシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個注文コード76459033品番CF06
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

バッグやリュックにキャリングしやすい便利なセミハードケースに入ったミニマム救急セット

ケース寸法(mm)117×78×33質量(g)50セット内容収納ケース、絆創膏5P、ワンタッチ包帯、綿棒10P、コットンパフ3P、救急手引タイプ6点セットアズワン品番64-5100-51

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする