曜日別特売
- 3段伸縮ホーキAL カバー座敷P袋入 アズマ工業 76461517

- 3段伸縮ホーキAL カバー座敷P袋入 アズマ工業 76461517
- 3段伸縮ホーキAL カバー座敷P袋入 アズマ工業 76461517

3段伸縮ホーキAL カバー座敷P袋入

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード76461517品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

畳を傷めにくい柔らかな天然繊維仕様の手編みの座敷ホーキです。
軽くてサビにくく、使いやすい長さに調整できる3段伸縮アルミ柄です。

寸法(幅W×高さH)(mm)360×30×490材質穂:ホーキ草、柄:アルミ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76461517
2023-09-22
用途: 現場清掃作業
建設業・工事業

アズマ工業の三段伸縮シリーズの1つ 他の黒シダ 赤シダ 化繊等と柄は一緒です 他のヘッドもMonotaROさんで扱ってますがこの座敷箒だけはヘッド単体の扱いがありません 他の通販サイトでもあまり見ないので初めて三段伸縮箒を買う方はこちらが良いかと思います
 座敷箒としてはややたより無いですが 小さくたためるため現場への持ち運びにはかなり重宝しています 柄は1つで複数のヘッドを用意することにより 外 中 落葉ゴミ となんにでも対応できます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする