サンコープラスチック
クリーンダスト(ゴミ箱) 丸
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
8.2
14.2
4.4
8.2
色
グレー
グレー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76461605
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
お部屋の雰囲気を壊さないシンプルなダストボックス。
レジ袋がかけられる持ち手つき。
容量(L)
8.2
色
グレー
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
幅(mm)
233
直径(Φmm)
228
高さ(mm)
366
質量(g)
約316
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体