サンコープラスチック
ダストボックススリムプッシュ30L ライトグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76461623
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ボタンを押してワンプッシュで開閉するゴミ箱
袋がセットしやすいポリ袋押さえ付き
色違いを並べて配置すれば、分別がしやすいダストボックスに
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約368×232×585
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約1400
色
ライトグレー
容量(L)
30
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ
形状
角形