- ヒューバスプラス マグネット式ウォールバー シンカテック 76461639

- ヒューバスプラス マグネット式ウォールバー シンカテック 76461639
- ヒューバスプラス マグネット式ウォールバー シンカテック 76461639
- ヒューバスプラス マグネット式ウォールバー シンカテック 76461639
- ヒューバスプラス マグネット式ウォールバー シンカテック 76461639

ヒューバスプラス マグネット式ウォールバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76461639品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マグネット式ウォールバーに専用パーツを組み合わせ、自分流のカスタマイズ収納が可能
マグネットで置き場を選ばず空間を有効利用
アイテムを宙に浮かすオリジナル収納法により、真の空中乾燥を実現
壁からの水滴もバーのすき間を流れ落ちるので、カラッと清潔

材質
本体:ABS樹脂
マグネット:ラバーマグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×23×85耐熱温度(℃)60耐荷重(kg)3
注意
※こちらの商品は同シリーズのトレイやホルダーパーツを組み合わせることで完成する商品となります。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする