曜日別特売
B5-BS 化粧筆 ベーシックタイプ チークS あかしや 76462138

 

B5-BS 化粧筆 ベーシックタイプ チークS あかしや 76462138
B5-BS 化粧筆 ベーシックタイプ チークS あかしや 76462138
B5-BS 化粧筆 ベーシックタイプ チークS あかしや 76462138

化粧筆 ベーシックタイプ チークS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード76462138品番B5-BS
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チークカラーをきれいにのせたり、ぼかしたり、小ぶりのフィニッシングブラシとして使用することもできる筆です。

全長(mm)150寸法(mm)金具:45直径(mm)15ブラシ丸平毛丈(mm)35毛幅(mm)30毛厚(mm)20材質(毛)山羊(中光鋒)材質(金具)真鍮クロームメッキ材質(軸)木軸質量(g)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする