HPJ-110HC-3 高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 76462795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPJ-110HC-3 高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 76462795
HPJ-110HC-3 高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 76462795
HPJ-110HC-3 高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 76462795

高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
周波数(Hz)60
吐出量(L/min)11
質量(kg)360
内容量1台注文コード76462795品番HPJ-110HC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,140,000

強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)

用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用吐出量(L/min)11付属品ストップガン(JGP350-20H 回転ノズル付)、吐水ホース(3/8”×20m)、キャブタイヤケーブル(7m)仕様【ボイラー】蓄圧貯湯式質量(kg)360出力(kW)11極数4極周波数(Hz)60寸法H(mm)1382電圧(V)三相200構造三連ブランジャポンプ寸法A(mm)1289寸法D(mm)828車輪Φ125×2・自由車(一輪ストッパー付)/Φ125×2・固定車使用燃料白灯油燃焼方式ガンタイプ自動点火方式燃料消費量(L/h)8~10燃料タンク容量(L)40(ゲージ付)給水方式20mm水道直結(ホースカップリング)外観移動式密閉型水温(℃)30~80安全機構空炊防止装置、圧力可変装置、凍結防止ヒータ、水抜き栓、ノズルホルダー、モータ過負荷保護装置、四点吊り構造、炎監視装置、、渇水検知警告機構、排気口防雨防雪機構、燃料切れ自動検知機構圧力(MPa)34.3
関連資料:(2.36MB) (1.18MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする