曜日別特売
BR-DA100 ダンボール製 ジャバラベッド(日本製) ブレイン 76462908

 

BR-DA100 ダンボール製 ジャバラベッド(日本製) ブレイン 76462908
BR-DA100 ダンボール製 ジャバラベッド(日本製) ブレイン 76462908
BR-DA100 ダンボール製 ジャバラベッド(日本製) ブレイン 76462908
BR-DA100 ダンボール製 ジャバラベッド(日本製) ブレイン 76462908
BR-DA100 ダンボール製 ジャバラベッド(日本製) ブレイン 76462908
BR-DA100 ダンボール製 ジャバラベッド(日本製) ブレイン 76462908
BR-DA100 ダンボール製 ジャバラベッド(日本製) ブレイン 76462908
BR-DA100 ダンボール製 ジャバラベッド(日本製) ブレイン 76462908
BR-DA100 ダンボール製 ジャバラベッド(日本製) ブレイン 76462908

ダンボール製 ジャバラベッド(日本製)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1台注文コード76462908品番BR-DA100
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

日本製のダンボール製の簡易ベッド。ダンボールなので頑丈・軽量です。
組立不要!工具不要!箱を広げるだけでベッドに早変わり。丈夫で耐久性も抜群。
蛇腹状の本体をパッと伸ばして、天板を載せるだけ!わずか8秒設置!どなたでも簡単に使えます。
使用時は長さ約1.9mあり、身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。
血流が悪くなることで発症しやすくなるエコノミー症候群や、床のホコリを吸うことによる呼吸器疾患を防止。
雑魚寝による身体への負担を軽減。空気の層で地面からの冷気を防ぎます。
使わないときはコンパクトに収納でき、保管に便利。防災備蓄用に最適です。3辺合計160cm以内でコンパクト設計!

用途簡易ベッド、ジャバラベッド、避難所、災害時、避難生活、防災、備蓄、エコノミー症候群対策、呼吸器疾患防止、雑魚寝解消セット内容ジャバラ式ベッド本体×1個、天板×1枚材質ダンボール寸法(cm)組立後:約190×80×25、箱単体:約82×44×26.5質量(g)約7耐荷重(kg)2650
注意
※耐荷重より重いものを載せないでください。耐荷重より重いものを載せますと、たわみが発生しケガをする恐れがあります。
※表記の耐荷重は新品を開封し初めて使用した場合を想定しております。保管状態、保管期間によっては湿気などを含むことによって弱くなる可能性がありますのでお気を付けください。
※製品においての全体的な耐荷重であって1ヶ所に集中して負荷を掛けると破損の恐れがあります。
※紙製の段ボールを素材にしておりますので水に濡れたり、湿気を多く含むと強度は下がります。
※組み立て時は手を切らないようご注意いただき、軍手などを使用して作業されることをお勧め致します。(紙製ですので状況によっては手など切る可能性があります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする