P6251 PanzerGlass - Privacy Screen Protector for Surface Pro 7/6/5/4 PanzerGlass 76462926

P6251 PanzerGlass - Privacy Screen Protector for Surface Pro 7/6/5/4 PanzerGlass 76462926
P6251 PanzerGlass - Privacy Screen Protector for Surface Pro 7/6/5/4 PanzerGlass 76462926
P6251 PanzerGlass - Privacy Screen Protector for Surface Pro 7/6/5/4 PanzerGlass 76462926

PanzerGlass - Privacy Screen Protector for Surface Pro 7/6/5/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76462926品番P6251
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

Microsoft Surface 4th / 5th / 6th / 7thの究極の画面保護。 PanzerGlassTMスクリーンプロテクターは平らな強化ガラスでできており、デバイスの前面全体を覆っています。ガラスには、ディスプレイの内容を両側から保護する機密フィルターが備わっています。最適化された完全シリコーン接着剤は、完璧なタッチ感度を実現します。
PanzerGlassプライバシーフィルムは、通常のPanzerGlassスクリーンプロテクターと同じ保護性能を持ち、さらに、プライバシー保護機能を提供します。スクリーンを使用者にしか見えないよう、左右からの覗き込みを防ぐことができます。

対応機種Surface Pro ( 4th/5th/6th/7th )タッチパネル方式対応のぞき見防止対応質量(g)99.8対応インチサイズ10.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする