Microsoft Surface Laptop 4/3 15-inchの究極のスクリーン保護。PanzerGlassTMスクリーンプロテクターはフラット強化ガラスでできており、デバイスの前面全体を覆っています。ガラスは、スクリーンとデバイスに完全に一致するように慎重に最適化された完全なシリコーン接着剤を備えています完璧なタッチ感度を維持しながら、優れたPanzerGlassTMの強度を提供します。
PanzerGlassのSurface Laptop4/3スクリーンプロテクターは、ダブル強化ガラス・PETフィルムを使用した独自の4層構造を採用。 Surface Laptop3の端から端まで覆い、端末の全面を保護します。簡単に取り付けることができ、最大限の保護性能を提供します。