日本ノート
アピカノート セミB5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
セミB5
A5
セミB5
枚数
40枚
30
40枚
罫
B罫/通し罫
A罫/通し罫
B罫/通し罫
行数
35
25
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76466216
品番
6B40
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
温かみのあるグリーンベースの毛入表紙に伝統的な飾り罫を施し、本文用紙には中性紙を使用しております。
サイズ
セミB5
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
40枚
行数
35
罫
B罫/通し罫
罫幅(mm)
6
製本
糸綴じ
色
グリーン