日本ノート
アピカノート セミB5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
A5
A5
セミB5
枚数
30枚
30
40枚
罫
B罫/通し罫
A罫/通し罫
B罫/通し罫
行数
29
25
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76466243
品番
3B30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
温かみのあるグリーンベースの毛入表紙に伝統的な飾り罫を施し、本文用紙には中性紙を使用しております。
サイズ
A5
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
枚数
30枚
行数
29
罫
B罫/通し罫
罫幅(mm)
6
製本
糸綴じ