曜日別特売
6940-574 手すり付き踏み台 天板幅広タイプ ストア・エキスプレス 76466584

6940-574 手すり付き踏み台 天板幅広タイプ ストア・エキスプレス 76466584
6940-574 手すり付き踏み台 天板幅広タイプ ストア・エキスプレス 76466584
6940-574 手すり付き踏み台 天板幅広タイプ ストア・エキスプレス 76466584
6940-574 手すり付き踏み台 天板幅広タイプ ストア・エキスプレス 76466584

手すり付き踏み台 天板幅広タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード76466584品番6940-574
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

天板が広く、手すり付きなので作業も安全・楽に行えます。
アルミ製で軽いので、簡単に持ち運びができます。

天板高さ(m)0.79収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×240×1320質量(kg)3最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)500材質アルミ合金段数3段全高(mm)1240耐荷重(kg)100設置寸法・奥行(mm)700設置寸法・幅(mm)500踏ざん間隔(mm)288寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×70×124収納寸法・幅(mm)500収納寸法・奥行(mm)240収納寸法・高さ(mm)1320ステップ間隔(mm)288天板寸法・幅(mm)285天板寸法・奥行(mm)256
注意
※樹脂部の色がブルーからグレーに変更されています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき570/税込627
北海道地方数量1につき980/税込1,078
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
764665846940-57453625067SREW-8a6940-574 上枠付踏台 SREW-a 長谷川工業 53625067上枠付踏台 SREW-a長谷川工業1台
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする